Biţi de cheie tubulară 3/8 inch pentru Torx®, Profil Torx®: E5

Cod articol: 637450 E5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
162 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 3/8

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® E5
Pătrat de antrenare 3/8 inch
Dimensiune profil A 4,7 mm
⌀ pe partea de antrenare 7 mm
Lungime 28 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară pentru şuruburi TORX®
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 637450 E5
EAN / GTIN 4018754003655
Număr producător 02270005
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat conform DIN 3120.
Granulaţie optimă prin forjare specială. Deschideri ale cheii tolerate exact. Călite în baia de ulei fără tensionare şi deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margini rotunjite.

Material:

Oţel ultraperformant HPQ®, non exfoliere, cromat cu nichel.