Bit de cheie tubulară pentru bujii, 3/8 inch, Deschiderea cheii: 16mm

Cod articol: 637329 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
879 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 3/8

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 16 mm
Pătrat de antrenare 3/8 inch
⌀ pe partea de antrenare 21,7 mm
Lungime 60 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară bi-hexagonală
Mecanism de reţinere pentru bujii Suport din cauciuc
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 637329 16
EAN / GTIN 4062406061210
Număr producător 637329 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat conform DIN 3120.
Deschiderile cheii cu toleranţă strânsă cu profil HT-Drive protejează capetele şuruburilor şi piuliţele. Cu pereţi subţiri pentru lucrări şi în locuri înguste.
Biţi cheie tubulară dodecagonală.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.