Bit bi-hexagonal, 3/8 inch, Deschiderea cheii: 8mm

Cod articol: 637029 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
841 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 3/8

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 8 mm
Pătrat de antrenare 3/8 inch
⌀ pe partea de antrenare 11,8 mm
Lungime 25,5 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară bi-hexagonală
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 637029 8
EAN / GTIN 4062406060930
Număr producător 637029 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat conform DIN 3120.
Deschiderile cheii cu toleranţă strânsă cu profil HT-Drive protejează capetele şuruburilor şi piuliţele.

Standard:

DIN 3124

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.