Dispozitiv de sertizare mecanic cu acumulator E-PEW 12 în valiză (UE)

Cod articol: 6370 0100 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Cod articol 6370 0100 1
EAN / GTIN 4049002097126
Număr producător 6370 0100 1
L-Număr L70040 288
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Descriere:

  • Aparat manual cu acționare electromecanică și tehnologie Li-Ion
  • Eficient din punct de vedere al costurilor, datorită rezistenței ridicate la defecțiuni și intervalelor lungi de întreținere
  • Funcție de acționare prin apăsare pentru poziționarea exactă a contactelor
  • Oprire rapidă a motorului, fără rulare în gol
  • Deblocare de urgență și funcție de resetare
  • Monitorizarea procesului prin afișaj multifuncțional: Starea de încărcare a bateriei, indicatorul intervalului de service, funcție de avertizare împotriva supraîncălzirii / suprasolicitării
  • Construcție scurtă și compactă în zona de lucru
  • nivel redus de zgomot
  • Poate fi combinat cu toate matrițele de sertizare disponibile, dispozitivele de poziționare, opritoarele de sârmă etc. ale cleștelui manual de sertizare PEW 12.
  • Principiul sertizării paralele este realizat în mod confortabil și flexibil

Caracteristică:

  • Greutate: 4700g
  • Lungime: 500 mm
  • Lăţime: 420 mm
  • Înălţime: 125 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite