Clichet de precizie reversibil, 3/8 inch cu extractor QuickRelease, Tip: 3/8

Cod articol: 635155 3/8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 3/8

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pătrat de antrenare 3/8 inch
Lungimea totală 193 mm
Număr de dinţi 80
Unghi de lucru 4,5 grad
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă cromat
Tip produs Clichet

Identificare și clasificare

Cod articol 635155 3/8
EAN / GTIN 4018754235919
Număr producător 12111020
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Cu extractor şi pârghie de comutare pentru funcţionare pe dreapta şi pe stânga, unghi de lucru la 4,5°.

Standard:

Pătrat exterior conform DIN 3120-A 10 cu bilă cu arc, pentru locaş pătrat conform DIN 3120-C 10, cu canale.

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat.

Adaptat pentru:

Chei tubulare acţionate manual.