Pârghie de montare cu manivelă pentru camion de 24″, 610 mm

Cod articol: 6333050
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Levier

Identificare și clasificare

Cod articol 6333050
EAN / GTIN 4010886633304
Număr producător 6333050
L-Număr L60160 137
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Versiunea grea, cu manivelă
Oțel vanadiu 31CrV3, cromat

Caracteristică:

  • Design: Versiune grea, cu manivelă
  • Lățimea totală [mm]: 50 mm
  • Înălțime totală [mm]: 26 mm
  • Lungime totală [inch]: 24
  • Lungime totală [mm]: 610 mm
  • Material: 31CrV3
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu