Clichet de precicizie, reversibil,, cu 1/4 inc pătrat, 90 dinţi, lungime 116 mm

Cod articol: 632389 1/4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Pătrat de antrenare 1/4 inch
Standard DIN 3120
Lungimea totală 116 mm
Număr de dinţi 90
Unghi de lucru 4 grad
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Tip produs Clichet
USP1 Dinți fini, comutabil,
USP2 90 dinți, lungime 116 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 632389 1/4
EAN / GTIN 4000896226917
Număr producător 863HP
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Execuţie:

Cu pârghie de comutare pentru funcţionare pe dreapta şi pe stânga, unghi de lucru la 4°.
Alegerea materialului şi forjarea specială garantează funcţionare optimă şi durabilitate îndelungată.

Standard:

Pătrat exterior conform DIN 3120-A 6,3 cu bilă elastică, pătrat interior conform DIN 3120.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Adaptat pentru:

Chei tubulare acţionate manual.