Bară de protecție pentru acoperișuri din oțel zincat Lungime specială 1880 mm lungime liberă

Cod articol: 63187
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 63187
EAN / GTIN 4031405631878
Număr producător 063187
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

Bară de protecție pentru acoperișuri din oțel zincat Lungime specială 1880 mm lungime liberă

  • Cu grilaj
  • Lățime de trecere 536 mm, lățimi speciale la cerere
  • Recomandare pentru finalizarea coborârii: Suporturi de perete reglabile sau plăci de bază
  • scară de urgență: Lungime 1.220 mm, tăiere la lungime la fața locului
  • Termenele de livrare mai lungi datorită producției pe bază de comandă

Informații privind criteriile de durabilitate

  • Certificarea întreprinderilor: ISO 9001
  • Certificarea întreprinderilor: EN 1090
  • Certificarea întreprinderilor: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Grupul MUNK lucrează în conformitate cu un Cod de conduită.
  • Legea privind lanțul de aprovizionare nu se aplică datorită dimensiunii companiei noastre.
  • Materialele utilizate sunt enumerate în specificațiile tehnice.
  • Producție cu consum redus de resurse: instalații fotovoltaice proprii
  • Consum energetic eficient în procesul de fabricație: Iluminare cu LED
  • Reparabilitate, durabilitate și calitate: 15 ani garanție pentru produsele de serie fabricate în Germania
  • reciclabilitate: Produsele noastre sunt fabricate în mare parte din aluminiu, oțel sau lemn și pot fi reciclate direct.
  • Condiții de muncă acceptabile din punct de vedere social în producție: salarii echitabile, egalitate între sexe
  • Ambalaj economic și reciclabil: Nu se utilizează polistiren, se utilizează în principal lemn și carton, proporții reduse de plastic.
  • Niciun risc pentru sănătatea utilizatorilor

Caracteristică:

  • Montare necesară: Pentru a fi montat cu unelte
  • Material: Oţel galvanizat
  • Înălțimea treptelor/treptelor: 29 mm
  • Adâncimea treptelor/barelor: 30 mm
  • Distanța între trepte/trepte: 280 mm
  • Lăţimea treptelor: 470 mm
  • Lungime scară: 1220 mm
  • Clasa de rezistență la alunecare: R 10
  • Lungime: 2000 mm
  • Lungime scară incl. pas de ieșire: 2213 mm
  • Intrare/ieșire: Pasarelă de acoperiș
  • lățime de trecere: 536 mm
  • Lungime liberă: 1880 mm