Salopetă de iarnă Multinorm High Vis Yellow/Navy Blue XXL

Cod articol: 631715343389XXL
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
Cod articol 631715343389XXL
EAN / GTIN 7330509855348
Număr producător 631715343389XXL
Producător/responsabil Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descriere

Descriere:

  • Geacă de iarnă ignifugată în clasa 3 de hi-visibilitate, pentru cea mai bună protecție de iarnă împotriva frigului, vântului și ploii
  • Când compromisul nu este o opțiune, această salopetă este alegerea perfectă cu tot ce are în plus! Un articol de îmbrăcăminte complet lipsit de metal, cu bandă reflectorizantă cu transfer de tăiere pe umeri care asigură vizibilitate în orice direcție, fleece termic confortabil în interiorul buzunarelor și fermoar din plastic cu două direcții
  • Panou stretch ascuns pe spate pentru un confort sporit
  • Soluții practice de buzunare, inclusiv un buzunar pentru picioare, buzunar pentru riglă, buzunare exterioare pentru genunchiere și un buzunar interior
  • Tuta poate fi deschisă de jos și are talie și glezne reglabile
  • Capota cu cască 2167 vândută separat
  • Certificată conform IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² și ATPV 39 cal/cm²
  • EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471 și EN 14404
  • EN 343 4/1 - Indicele coloanei de apă: 12.000 mm
  • EN 342 - Indice CLO 2,19, Icler 0,334 m² K/W