5 pânze de ferăstrău alternativ ″flexibil metalic″ 150 x 0,9 mm

Cod articol: 631491000
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
Tip produs Pânză pentru ferăstrău sabie

Identificare și clasificare

Cod articol 631491000
EAN / GTIN 4007430440969
Număr producător 631491000
L-Număr L01750 1302
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Pânze de ferăstrău alternative, flexibile, rezistente la rupere, cu grosime < 1,0 mm.

Caracteristică:

  • Design: Conic / frezat
  • Grosime: 0,9 mm
  • Conform cu tipul Bosch: S 922 BF
  • Lungime totală: 150 mm
  • Design material: BIM
  • Adecvarea materialului: Foi de 3-8 mm / tuburi / profile Ø 10-100 mm
  • Descrierea produsului: Lame de ferăstrău rezistente la spargere, flexibile, cu grosimea < 1,0 mm
  • Unitate de vânzare: 5
  • dinte pitch: 1,8mm / 14 TPI