Carotă de găurit HSS Dura 50 cu adaptor Weldon de 3/4″.

Cod articol: 63134440076
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: HSS
  • Coadă tip: Weldonschaft
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
⌀ nominal DC 44 mm
Strat de acoperire TiN
Materialul sculei HSS
Coadă tip Weldonschaft
⌀ găurii 44 mm
Adâncime de tăiere/aşchiere 50 mm
Tip produs Carotă

Identificare și clasificare

Cod articol 63134440076
EAN / GTIN 4014586615424
Număr producător 63134440076
L-Număr L00010 4308
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Descriere:

  • Burghiu de carotare HSS Dura 50 cu suport Weldon de 3/4 inch
  • acoperire de suprafață TiN pentru o durată de viață excelentă a sculei și cele mai bune proprietăți de alunecare
  • dimensiuni metrice, adâncime de tăiere 50 mm

Caracteristică:

  • Adâncimea de tăiere 50 mm
  • Ø de găurire 44 mm