Carotă de găurit HSS SPECIAL Core Drill cu recipient Weldon de 3/4 inch

Cod articol: 63134300301
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: HSS
  • Coadă tip: Weldonschaft
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
⌀ nominal DC 30 mm
Materialul sculei HSS
Coadă tip Weldonschaft
⌀ găurii 30 mm
Adâncime de tăiere/aşchiere 25 mm
Tip produs Carote

Identificare și clasificare

Cod articol 63134300301
EAN / GTIN 4014586635187
Număr producător 63134300301
L-Număr L00010 4221
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit HSS SPECIAL cu suport Weldon de 3/4″
  • durată de viață lungă. Pentru găurirea materialelor cu mai multe straturi într-o singură operațiune

Caracteristică:

  • Adâncimea de tăiere 25 mm
  • Ø de găurire 30 mm