Carotă de găurit HSS Nova 25 Core Drill cu recipient Weldon de 3/4 inch

Cod articol: 63134260051
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: HSS
  • Coadă tip: Weldonschaft
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
⌀ nominal DC 26 mm
Materialul sculei HSS
Coadă tip Weldonschaft
⌀ găurii 26 mm
Adâncime de tăiere/aşchiere 25 mm
Tip produs Carotă

Identificare și clasificare

Cod articol 63134260051
EAN / GTIN 4014586613703
Număr producător 63134260051
L-Număr L00010 2855
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit HSS Nova 25 cu suport Weldon de 3/4″
  • Durată lungă de viață a sculei. Dimensiuni metrice, adâncime de tăiere 25 mm

Caracteristică:

  • Adâncimea de tăiere 25 mm
  • Ø de găurire 26 mm