Carotă de găurit HSS Dura 50 cu priză QuickIN

Cod articol: 63133310068
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: HSS
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
⌀ nominal DC 31 mm
Strat de acoperire TiN
Materialul sculei HSS
⌀ găurii 31 mm
Adâncime de tăiere/aşchiere 50 mm
Tip produs Carotă

Identificare și clasificare

Cod articol 63133310068
EAN / GTIN 4014586614366
Număr producător 63133310068
L-Număr L00010 3813
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Descriere:

  • Burghiu HSS Dura 50 cu suport QuickIN
  • acoperire de suprafață TiN pentru o durată de viață excelentă a sculei și cele mai bune proprietăți de alunecare
  • dimensiuni metrice, adâncime de tăiere 50 mm

Caracteristică:

  • Adâncimea de tăiere 50 mm
  • Ø de găurire 31 mm