Carotă de găurit TCT acoperită cu TiAIN, cu suport QuickIN PLUS

Cod articol: 63130124010
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Kernbohrer

Identificare și clasificare

Cod articol 63130124010
EAN / GTIN 4014586331508
Număr producător 63130124010
L-Număr L00010 1721
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Descriere:

Mașină de găurit TCT acoperită cu TiAIN, cu suport QuickIN PLUS; Durată de viață maximă a sculei datorită basculării carburii. Performanță excelentă de tăiere în toate metalele obișnuite, avans de lucru cu 20% mai mare, forțe de tăiere și de avans reduse datorită acoperirii cu TiAlN; dimensiuni metrice, adâncime de tăiere 20 mm, Ø de găurire oțel până la 25 mm, Ø de găurire aluminiu până la 30 mm.

Caracteristică:

Adâncimea de tăiere 20 mm; Diametrul burghiului Ø 24 mm