Carotă de găurit TCT acoperită cu TiAIN, cu suport QuickIN PLUS

Cod articol: 63130115510
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
⌀ nominal DC 15,5 mm
⌀ găurii 15,5 mm
Adâncime de tăiere/aşchiere 20 mm
Tip produs Carotă

Identificare și clasificare

Cod articol 63130115510
EAN / GTIN 4014586368986
Număr producător 63130115510
L-Număr L00010 4047
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit TCT acoperită cu TiAIN, cu suport QuickIN PLUS
  • Durată de viață maximă a sculei datorită basculării carburii. Performanță excelentă de tăiere în toate metalele obișnuite, avans de lucru cu 20% mai mare, forțe de tăiere și de avans reduse datorită acoperirii cu TiAlN
  • dimensiuni metrice, adâncime de tăiere 20 mm, Ø de găurire oțel până la 25 mm, Ø de găurire aluminiu până la 30 mm

Caracteristică:

  • Adâncimea de tăiere 20 mm
  • Diametrul burghiului Ø 15,5 mm