SCD 049-048-060 ACP8N IC908 Burghiu din carbură cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 8xD

Cod articol: 6312117
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie SOLIDDRILL
Tip produs Burghiu elicoidal

Identificare și clasificare

Cod articol 6312117
EAN / GTIN 7291075398922
Număr producător 6312117
L-Număr L24240 155

Descriere

Descriere:

Burghiu din carbură cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 8xD

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): 4.9 mm
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): - Metric 4.9 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungimea tăişului (LCF): 57 mm
  • Numărul de dinţi: 2
  • Lungime totală (OAL): 95 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 36 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 48 mm

Din aceeași serie "SOLIDDRILL" Vedeţi-le pe toate