Cheie inelară ∙ cu izolație de protecție

Cod articol: 630KV-10
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
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 630KV-10
EAN / GTIN 4000896231430
Număr producător 630KV-10
L-Număr L60140 5742
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Cotită adânc
  • Capete cu pereţi subţiri
  • Suprafaţă: izolat pentru protecţie
  • IEC 60900:2018
  • Made in Germany
  • Acţionare: Profil hexagon dublu exterior
  • Lățime cheie: 10 mm
  • Dimensiuni / lungime: 172 mm
  • Izolație de protecție până la 1000 V