MACSOLE 1.0 Ghete S3 negru lățime 11 mărime 43

Cod articol: 6296343
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Clasa de protecţie: S3
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
Clasa de protecţie S3
Mărimea încălţărilor UE 43
Lăţime 11
Culoarea negru
Tip produs Cizme de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol 6296343
EAN / GTIN 4031101527932
Număr producător 6296343
L-Număr L01670 182
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Heckel MACSOLE® 1.0 WLD LOW 62963 S3 CI HI-1 HRO
  • WG SRC
  • Model cu ax scăzut pentru industria sudurii, siderurgiei și
  • industria oțelului pentru a proteja împotriva pericolului de lichid metalic
  • stropilor de metal lichid.
  • Talpă: MACSOLE® 1.0 cauciuc
  • Materialul din partea superioară: Piele granulată pigmentată, cusături realizate din
  • material Kevlar rezistent la foc, manșetă cu protecție împotriva stropilor
  • funcție de protecție împotriva stropilor din piele granulată pigmentată.
  • Sistem de închidere cu 3 bucle de siguranță cu eliberare rapidă pentru
  • bucle pentru îndepărtarea rapidă a pantofului în caz de
  • urgență. Clapeta de etanșare și marginea tijei confecționate din piele granulată
  • Universal: Spunbond negru, extrem de rezistent la abraziune
  • Vârf de protecţie a degetelor: Fără metal
  • Talpă intermediară rezistentă la penetrare: Oţel superior
  • Talpă: MACSOLE® 1.0 XCB
  • Greutate: 810 g în mărimea 42
  • Standard: EN ISO 20349:2010 - S3 CI HI-1 HRO WG SRC
  • Ref.: 38 - 48

Caracteristică:

  • Tip produs: Încălţăminte de protecţie
  • Tip produs: Cizme
  • Culoare (filtru): negru
  • Clasa de protecţie: S3
  • Sex: Doamnelor / Bărbaților
  • Dimensiuni: 43
  • Element de închidere: Prindere cu scai
  • Marca: Heckel
  • Cap de vârf: vârf din plastic
  • Locașul piciorului: Talpă de confort climatic MACSOLE 1.0 XCB
  • Materialul din partea superioară: Piele
  • Calităţi antiderapante: SRC
  • Talpă: Talpă din cauciuc
  • Lăţime: 11