Șină de tăiere transversală KFS 30

Cod articol: 629015000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Şină de ghidare

Identificare și clasificare

Cod articol 629015000
EAN / GTIN 4061792198609
Număr producător 629015000
L-Număr L01760 208
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Soluție mobilă și compactă pentru tăierea transversală cu unghiuri precise direct pe șantier, ideală pe acoperișuri sau pe piesele de lucru montate
  • Se cuplează cu ferăstraiele circulare manuale Metabo KS 18 LTX 66 BL, KS 18 LTX 57, KS 66 FS, KS 85 FS
  • Tăieturi unghiulare de până la 60° cu poziții de oprire la unghiuri obișnuite
  • Mecanismul de revenire integrat readuce ferăstrăul în poziția de pornire după tăiere
  • Cuplarea ușoară a ferăstrăului circular manual cu fixare rapidă
  • Protecția de tăiere reduce smulgerea în timpul tăierii
  • Rezervă de fixare pentru o prindere sigură și antiderapantă, precum și pentru protecția suprafeței piesei de prelucrat.

Caracteristică:

  • Lungime totală: 690 mm
  • Greutate: 1400 g
  • lungime de tăiere: 300 mm