Inserție de sertizare MultiCrimp® pentru conectori plat neizolați 0,5 -6,0 mm², lățime conector 4,8 + 6,3 mm

Cod articol: 629 050 3 0 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Cod articol 629 050 3 0 1
EAN / GTIN 4049002015144
Număr producător 629 050 3 0 1
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Caracteristică:

  • Greutate: 80g
  • Lungime: 60 mm
  • Execuție: brunat
  • Capacitate (mm²): 0,5 - 1 / 1,5 - 2,5 / 4 - 6 mm²
  • conector: Conectori plat neizolați
  • Număr de cuiburi de sertizare: 3

Descărcări și documente

Produse potrivite