Cheie cu pini cu articulaţie pentru cheie dinamometrică, cel mai mare ⌀ / ⌀ nominal al cepului: 40/4mm

Cod articol: 628820 40/4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

cel mai mare ⌀ / ⌀ nominal al cepului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 764C
Denumirea producătorului 764Md
Cel mai mare ⌀ 40 mm
⌀ nominal al cepului 4 mm
Lungimea totală 120 mm
Distanţă dintre pini reglabilă a 18 mm - 40 mm
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Filet conic M4
Tip produs Cheie cu pini

Identificare și clasificare

Cod articol 628820 40/4
EAN / GTIN 4020772050146
Număr producător 50146
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Oţel special, rectificat pe muchie, călit şi revenit, în ton de brunare.
Cu mecanism pătrat pentru utilizarea cu o cheie dinamometrică. Cu cepuri înlocuibile.

Aplicaţie:

Pentru piuliţă cu două găuri.

Notă:

⌀ cepului = ⌀ nominal al cepului − 0,1 mm; câmpul de toleranţă h12.