Pânza de ferăstrău ″multi cut - classic″, 165x20 Z42 FZ/TZ 5° /B

Cod articol.: 628661000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
⌀ foii D 165 mm
⌀ găurii 20 mm
recomandat pentru material Universal
Număr de dinţi 42
Tip produs Disc de circular

Identificare și clasificare

Cod articol 628661000
EAN / GTIN 4061792173491
Număr producător 628661000
L-Număr L01760 100312
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Utilizare universală pentru materiale pretențioase
  • Pentru cerințe ridicate privind calitatea tăierii, de ex. laminat, plastic cu pereți subțiri, aluminiu, cupru, profile din alamă
  • Adaptabil pentru multe aplicații în finisarea interioarelor
  • Rezultate bune de tăiere chiar și în cazul secțiunilor transversale din lemn masiv, plăci aglomerate brute, acoperite sau furniruite, MDF
  • Putere foarte mare necesară pentru ferăstrăul circular

Caracteristică:

  • Diametru x lățime de tăiere x alezaj: 165 x 2,2 x 20 mm
  • POTRIVIT PENTRU: KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
  • Material: HW / CT
  • Unghi de înclinare: 5°
  • Grosimea lamei tijei: 1,4 mm
  • Ambalaj: Blister
  • Numărul de dinți: 42
  • Forma dintelui: FZ/TZ