Pânza de ferăstrău ″power cut wood - professional″, 235x30, Z24 WZ 20°.

Cod articol: 628493000
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
⌀ foii D 235 mm
⌀ găurii 30 mm
recomandat pentru material Holz
Număr de dinţi 24
Tip produs Disc de circular

Identificare și clasificare

Cod articol 628493000
EAN / GTIN 4061792188518
Număr producător 628493000
L-Număr L01750 651
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru tăieturi grosiere și mediu-fine cu avans rapid și consum redus de energie
  • Rezultate bune de tăiere pentru tăieturi longitudinale în lemn masiv
  • Pe alocuri poate fi utilizat pentru lemn de construcție cu cuie și reziduuri de beton
  • Viabilitate deosebit de mare datorită celei mai bune calități a carburii și a dinților fin rectificați
  • Tăieturi precise, silențioase și cu vibrații reduse datorită fantelor de expansiune cu laser (și parțial ornamentelor cu laser), precum și a lamelor de trunchi cu laser din oțel de cea mai bună calitate.

Caracteristică:

  • Diametru x lățime de tăiere x alezaj: 235 x 2,6 x 30 mm
  • Potrivit pentru: KS 85 FS
  • Material: HW / CT
  • Unghi de înclinare: 20°
  • Grosimea lamei tijei: 1,8 mm
  • Ambalaj: Carton
  • Numărul de dinți: 24
  • Forma dintelui: Instrument