Set de ace de rectificat EK, ax 6 mm, 5 bucăți

Cod articol: 628335000
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
Tip produs Piatră de şlefuit

Identificare și clasificare

Cod articol 628335000
EAN / GTIN 4007430228642
Număr producător 628335000
L-Număr L01750 891
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Creioane abrazive din oxid de aluminiu de înaltă calitate pentru oțel și oțel turnat
  • Ideal pentru pregătirea rosturilor de sudură, finisarea rosturilor de sudură
  • De la prelucrare brută la prelucrare fină
  • Dezaburire
  • Plasare
  • Contenit: 1 x Comanda nr. : Ø cap-Ø x lungime de lucru x lungime tijă, Ø tijă, granulație, formă
  • 1 x 628330000: 16 x 32 x 40 mm, 6 mm, K 46, cilindru
  • 1 x 628331000: 25 x 25 x 40 mm, 6 mm, K 36, cilindru
  • 1 x 628332000: 25 x 25 x 40 mm, 6 mm, K 36, cilindru
  • 1 x 628332000: 16 x 32 x 40 mm, 6 mm, K 46, cilindru: 16 x 32 x 40 mm, 6 mm, K 46, con
  • 1 x 628333000: 25 x 25 x 40 mm, 6 mm, K 36, sferă
  • 1 x 628334000: 20 x 32 x 40 mm, 6 mm, K 36, arc ascuțit.