5 pânze de ferăstrău alternativ ″metal greu″ 225 x 1,1 mm

Cod articol: 628256000
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
Tip produs Pânză pentru ferăstrău sabie

Identificare și clasificare

Cod articol 628256000
EAN / GTIN 4007430192684
Număr producător 628256000
L-Număr L01760 101137
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Stabil, precis, pentru utilizare intensă, pânze de ferăstrău alternativ cu grosime > 1,0 mm

Caracteristică:

  • Design: Conic / frezat
  • Grosime: 1,1 mm
  • Conform cu tipul Bosch: S 1126 BEF
  • Lungime totală: 225 mm
  • Design material: BIM
  • Adecvarea materialului: Tablă de 3-8 mm / țevi și profile Ø 20-175 mm / pentru echipamente de tăiere a țevilor / pentru lucrări de demolare și renovare / pentru tăieturi drepte, precise și deosebit de curate
  • Descrierea produsului: Stabil, precis, pentru utilizare grea, lame de ferăstrău sabie > 1,0 mm grosime
  • Unitate de vânzare: 5
  • pas dinte: 1,4+ 1,8 mm / 14 + 18 TPI