Pânza de ferăstrău ″power cut wood - professional″, 216x30, Z20 WZ 5° neg.

Cod articol: 628230000
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
⌀ foii D 216 mm
⌀ găurii 30 mm
recomandat pentru material Holz
Număr de dinţi 20
Tip produs Disc de circular

Identificare și clasificare

Cod articol 628230000
EAN / GTIN 4007430193452
Număr producător 628230000
L-Număr L01760 100800
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru tăieri grosiere și mediu-fine cu avans rapid și consum redus de energie
  • Rezultate bune de tăiere pentru tăieri longitudinale în lemn masiv
  • Pe alocuri poate fi folosit pentru lemn de construcție cu cuie și reziduuri de beton
  • Durată de viață deosebit de lungă datorită celei mai bune calități a carburii și a dinților fin rectificați
  • Precizie, tăieturi silențioase și cu vibrații reduse datorită fantelor de expansiune laserate (și parțial ornamentelor laser), precum și a lamelor de bușteni laserate, realizate din oțel de cea mai bună calitate
  • Admitere cu găuri laterale pentru pânze de ferăstrău circular cu Ø 216, 250, 254 și peste 300 mm.

Caracteristică:

  • Diametru x lățime de tăiere x alezaj: 216 x 2,4 x 30 mm
  • Potrivit pentru: KS 216 M LaserCut / KGS 216 M / KGSV 216 M / KGSV 72 XACT / KGSV 72 XACT SYM
  • Material: HW / CT
  • Unghi de înclinare: 5° neg.
  • Grosimea lamei tijei: 1,8 mm
  • Ambalaj: Carton
  • Numărul de dinți: 20
  • Forma dintelui: Instrument