Pânza de ferăstrău ″multi cut - professional″, 220x30, Z80 FZ/TZ, 10°.

Cod articol: 628084000
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
Unghi de aşchiere 10
⌀ foii D 220 mm
⌀ găurii 30 mm
recomandat pentru material Universal
Număr de dinţi 80
Tip produs Disc de circular

Identificare și clasificare

Cod articol 628084000
EAN / GTIN 4007430176998
Număr producător 628084000
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Utilizare universală cu materiale pretențioase
  • Pentru cele mai înalte cerințe privind calitatea tăierii, de ex. laminat, plastic cu pereți subțiri, profile din aluminiu, cupru, alamă
  • Adaptat în mod ideal pentru multe aplicații de finisare interioară
  • Rezultate de tăiere perfecte chiar și cu secțiuni transversale din lemn masiv, plăci aglomerate brute, acoperite sau furniruite, MDF
  • Putere foarte mare a ferăstrăului circular necesar
  • Viabilitate deosebit de mare datorită celei mai bune calități a carburii și a dinților fin rectificați
  • Precizie, tăieturi precise, silențioase și cu vibrații reduse datorită fantelor de expansiune cu laser (și parțial ornamentelor cu laser), precum și a lamelor de bușteni cu laser realizate din oțel de cea mai bună calitate
  • Admitere cu găuri laterale pentru pânze de ferăstrău circular cu Ø 216, 250, 254 și peste 300 mm

Caracteristică:

  • Diametru x lățime de tăiere x alezaj: 220 x 2,6 x 30 mm
  • Potrivit pentru: UK 290 / UK 333 / Secanta
  • Material: HW / CT
  • Unghi de înclinare: 10°
  • Grosimea lamei tijei: 1,6 mm
  • Ambalaj: Carton
  • Numărul de dinți: 80
  • Forma dintelui: FZ/TZ