Şurubelniţă hexagonală, cu mâner tip T şi cap sferic, Hexagon: 3mm

Cod articol: 627712 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2.789 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 3 mm
Lungimea lamei 100 mm
Lungimea totală 146 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Material Oţel crom-vanadiu
Material mâner Haptoprene®
Cap sferic da
Tip produs Şurubelniţe

Identificare și clasificare

Cod articol 627712 3
EAN / GTIN 4067263013204
Număr producător 627712 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner tip T ergonomic cu suprafaţă Haptoprene aderentă şi miez din plastic rezistent la şocuri. Tijă din oţel crom-vanadiu. Suprafaţă nichelată şi cromată. Cu cap sferic pe latura lungă. Ref. 4 − 10 cu antrenare laterală.