Şurubelniţă hexagonală cu cap sferic, cu mâner de forţă, Hexagon: 2,5mm

Cod articol: 627511 2,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.090 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 2,5 mm
Lungimea lamei 100 mm
Lungimea totală 187 mm
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 627511 2,5
EAN / GTIN 4045197951076
Număr producător 627511 2,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Tijă hexagonală dreaptă cu cap sferic.
Mâner de forţă din mai multe componente. Miez rezistent la şoc cu zonă de prindere optimizată pentru moment şi confort. Tijă din oţel crom-vanadiu, suprafaţă cromată.