Şurubelniţă hexagonală, dreaptă, cu mâner de forţă, Hexagon: 2mm

Cod articol: 627500 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.909 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 2 mm
Lungimea lamei 60 mm
Lungimea totală 147 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Material Oţel crom-vanadiu
Material mâner plastic rezistent la şoc
Suprafaţă cromat
Capac pivotant nu
Cap sferic nu
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 627500 2
EAN / GTIN 4045197951137
Număr producător 627500 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă din mai multe componente. Miez din material plastic rezistent la şocuri, cu zonă de prindere optimizată pentru moment şi confort. Tijă hexagonală din oţel crom-vanadiu complet călit (dur şi rezistent), cu suprafaţă cromată.