Şurubelniţă hexagonală electronică Kraftform Micro, Hexagon: 0,7mm

Cod articol: 627470 0,7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 2054 Micro
Hexagon 0,7 mm
Lungimea lamei 40 mm
Lungimea totală 137 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 627470 0,7
EAN / GTIN 4013288032072
Număr producător 05118060001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Mâner din mai multe componente cu formă ergonomică, cu capac pivotant uşor manevrabil (pentru fixarea pulpei degetului arătător pentru lucrări precise). Zonă de rotire rapidă cu formă optimă pentru o înşurubare rapidă eficientă şi zonă de forţă pentru transmiterea momentelor ridicate.
Tije din oţel pentru scule de înaltă calitate, suprafaţa cromată mat, vârful negru. Profilul Hex-Plus-Profil împiedică deformarea capului şurubului şi transmite un moment mai mare.

Aplicaţie:

Pentru o înşurubare precisă şi eficientă în domeniul electronicii. Ideal şi pentru toate lucrările delicate de reglare şi ajustare.