Şurubelniţă hexagonală, cu mâner tip T, Hexagon: 2mm

Cod articol: 627446 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 2 mm
Lungimea lamei 100 mm
Lungimea totală 132 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
Material mâner 2K
Suprafaţă cromat
Antrenare laterală da
Tip produs Şurubelniţe

Identificare și clasificare

Cod articol 627446 2
EAN / GTIN 4013288207753
Număr producător 05023330001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Mâner ergonomic tip T din 2 componente, cu concavităţi pentru degete şi senzaţie plăcută la atingere, care asigură o foarte bună transmitere a forţei şi permite lucrări care scutesc lucrătorul de oboseală. Cu antrenare laterală. Suprafaţa tijei cromată mat. Ref. 3 – 10 cu funcţie de reţinere la braţul lung pentru prinderea sigură a şurubului la sculă.