Cheie unghiulară hexagonală, lungă, cu cap sferic cromată, Hexagon: 1,5mm

Cod articol: 627370 1,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
161 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Material: Aliaj special PB Swiss Tools

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 1,5 mm
Material Aliaj special PB Swiss Tools
Lungimea tijei 82×6 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Suprafaţă Cromat cu nichel
Cap sferic pe latura lungă da
Unghi de 100 grade da
Latură scurtă da
Modele lungi da
Tip produs Şurubelniţe

Identificare și clasificare

Cod articol 627370 1,5
EAN / GTIN 7610733218967
Număr producător 2212.L 1,5

Descriere

Execuţie:

Coadă formă L, cap sferic care se poate fixa oblic, cu o înclinaţie de până la 30°. Din aliaj special PB Swiss Tools cu duritate maximă la tenacitate deosebită.
Suprafaţă nichelată şi cromată.

Aplicaţie:

Datorită laturii scurte şi unghiului de 100° poate ajunge şi în locuri greu accesibile.