Cheie unghiulară hexagonală, lungă acoperită cu vopsea pulbere, Hexagon: 10mm

Cod articol.: 627140 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
517 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Material: Aliaj special PB Swiss Tools

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 10 mm
Material Aliaj special PB Swiss Tools
Lungimea tijei 230×46 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Suprafaţă acoperite cu vopsea pulbere
Modele lungi da
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 627140 10
EAN / GTIN 7610733200399
Număr producător 212.L 10 BL

Descriere

Execuţie:

Coadă în formă de L; cap sferic ce se poate folosi cu o înclinaţie de până la 30°.
Din aliaj special PB Swiss Tools cu duritate maximă la tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată, cromată şi acoperită cu pulbere. Muchii uşor casabile.

Avantaj:

Şurubelniţa recomandată este găsită rapid cu ajutorul codurilor de culoare.