Cutie de biți-SP, 32 de bucăți

Cod articol: 626700000
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
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 626700000
EAN / GTIN 4007430240217
Număr producător 626700000
L-Număr L01750 264
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Se compune din: S 2 biți, L = 25 mm
  • (30 buc. ) PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1, PZ 1 x 1, PZ 2 x 2, PZ 3 x 1, SL 3, SL 4, SL 5, SL 6
  • fiecare 1 x H 3, H 4, H 5, H 6, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
  • pentru șuruburi Torx-Tamper: câte 1 bucată x T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
  • 1x adaptor, 1x suport magnetic pentru biți cu schimbare rapidă 65 mm
  • Biți din oțel crom vanadiu (calitate S2); biți cu cod de culori: Pentru găsirea rapidă și ușoară a burghiului potrivit; Adaptor magnetic cu schimbare rapidă; Cu adaptor pentru prize (adaptor pentru prize); Cutie robustă, de înaltă calitate, cu design special Metabo, cu agățător pentru euro-găuri extractibil.