Burghiu de carotare HSS 18x55mm

Cod articol: 626527000
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
  • Materialul sculei: HSS
  • Coadă tip: Weldonschaft
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
⌀ nominal DC 18 mm
Materialul sculei HSS
Coadă tip Weldonschaft
Adâncime de tăiere/aşchiere 55 mm
Lungimea totală L 90 mm
Tip produs Burghiu de centrare

Identificare și clasificare

Cod articol 626527000
EAN / GTIN 4007430197870
Număr producător 626527000
L-Număr L01750 449
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Cu tijă Weldon de 19 mm (3/4″)
  • Inserție numai cu știft de centrare potrivit
  • Potrivit pentru oțel, oțel turnat, metale neferoase și metale ușoare

Caracteristică:

  • Lungime de lucru: 55 mm
  • Diametru: 18 mm
  • Lungime totală: 90 mm