Fus de presiune mecanică Ø 26,441 mm pentru filet de fus G 3/4″ / 14, lungime 500 mm, filet 5,4 mm

Cod articol.: 626500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 626500
EAN / GTIN 4021176765377
Număr producător 626500
L-Număr L80010 1848
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Fusul de presiune mecanică este piesa centrală a fiecărui extractor KUKKO. Acesta permite atingerea unei forțe maxime de tracțiune de 10 tone. Acționarea manuală a axului asigură un control sensibil al procesului de extragere. Filetul fin garantează, de asemenea, transmiterea perfectă a puterii. Un vârf reversibil al fusului permite poziționarea sigură a fusului pe suprafețe netede, precum și la centrare.
  • Proprietăți optime de alunecare în filet datorită acoperirii speciale
  • Adaptarea ideală a fusului la arbore datorită vârfului reversibil al fusului

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime pe flanșe hexagonale [mm]: 27 mm
  • Diametru [mm]: 26,441 mm
  • Dimensiunea filetului axului: G 3/4″ / 14
  • Lungimea totală a fusului [mm]: 500 mm
  • Lungimea totală a fusului [inch]: 19 11/16
  • Pasul filetului [mm]: 14
  • Diametrul de montare a vârfului fusului [mm]: 12,5 mm
  • Măsurarea filetului [mm]: 5,4 mm

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături