Disc cu lamelă 150 mm P 60 FS-CER, Con

Cod articol: 626488000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Identificare și clasificare

Cod articol 626488000
EAN / GTIN 4007430280695
Număr producător 626488000
L-Număr L01750 625
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Disc cu lamelă de formă specială, cu lamelă rotunjită în partea superioară
  • Designul special îl face deosebit de potrivit pentru prelucrarea sudurilor de colț; este posibilă o prelucrare mai rapidă și mai eficientă; de asemenea, potrivit pentru rectificarea suprafețelor
  • Rată de îndepărtare foarte mare a materialului cu o durată de viață foarte lungă a sculei, datorită utilizării granulelor ceramice
  • Șlefuire la rece pe materiale cu conductivitate termică slabă
  • Pentru prelucrarea oțelului și a oțelului inoxidabil. Ideal pentru lucrări de rectificare extreme, cum ar fi prelucrarea oțelurilor înalt aliate, a aliajelor de titan, a aliajelor pe bază de nichel, precum și a oțelului cromat și crom-nichel, a alamei și bronzului, datorită capacității sale de încărcare ridicate
  • Grafic de rectificare uniform; rectificare confortabilă, cu vibrații foarte reduse
  • Viteza maximă de lucru 80 m/s

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă