Pad 180 mm, M 14, standard

Cod articol: 626454000
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Disc-suport

Identificare și clasificare

Cod articol 626454000
EAN / GTIN 4061792172241
Număr producător 626454000
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Suport cu duritate medie pentru discuri din fibră, ideal pentru lucrări de șlefuire cu granulație fină și medie
  • Flexibilitate ridicată datorită suprafeței plane
  • Lucru sigur, protejat împotriva scânteilor datorită designului inovator, adaptat în mod optim la dimensiunile bonetelor de protecție standard Metabo. De asemenea, potrivit pentru polizoarele unghiulare Metabo cu Autobalancer și pentru polizoarele unghiulare cu cap plat Metabo
  • Pusă de fixare inclusă
  • Viteza maximă de lucru: 80 m/s.

Caracteristică:

  • Diametru: 180 mm
  • Viteză max. Turație: 8500 rpm
  • piuliţă de strângere: M 14

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă