5 benzi abrazive 90x100 mm, P120/A160, PYR, SE

Cod articol: 626405000
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Bandă de şlefuit

Identificare și clasificare

Cod articol 626405000
EAN / GTIN 4007430196927
Număr producător 626405000
L-Număr L01750 1945
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru utilizare în întreg sectorul metalelor, în special pentru lucrul la oțeluri inoxidabile/inox
  • Structura tridimensională a abrazivilor (în formă de piramidă). Rata de îndepărtare ridicată combinată cu un model de șlefuire foarte uniform și fin pe întreaga durată de viață.
  • Proces rapid de lucru; reduce semnificativ etapele de lucru în comparație cu abrazivii convenționali
  • Max. Viteză 6.400 /min; viteză recomandată 4.200 /min.

Caracteristică:

  • Lățime: 100 mm
  • Diametru: 90 mm
  • Dimensiunea granulelor: P 120 (A 160)
  • Unitate de vânzare: 5

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă