Set de prize de 3/8″ lung profil UD 7/8″.

Cod articol: 6260740
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 6260740
EAN / GTIN 4010886626078
Număr producător 6260740
L-Număr L60160 4280
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Acționare pătrată conform DIN 3120 - C 10, ISO 1174, cu canelură de prindere a bilelor
Acționare manuală, cu zimțuire transversală antiderapantă
Oțel vanadiu 31CrV3, rectificat, cromat, cu oțel vanadiu 31CrV3, rectificat, cromat.

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 10,0 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 3/8″
  • Lungime de inserție: 63,5 mm
  • Inserție Ø 1: 30,0 mm
  • Ø de inserție 2: 23,5 mm
  • Adâncimea de inserție [mm]: 23,0 mm
  • Lățimea totală [mm]: 30 mm
  • Lungime totală [mm]: 63,5 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
  • Suprafață: șlefuit, cromat
  • Lățimea pe laturi 1 [AF]: 7/8″
  • Siguranță: Canelură de prindere a bilei
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu