Cheie unghiulară hexagonală cromat, Hexagon: 1,5mm

Cod articol: 626031 1,5
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Material: Oţel crom-vanadiu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 1,5 mm
Material Oţel crom-vanadiu
Lungimea tijei 46,5×15,5 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Suprafaţă cromat
Cap sferic pe latura lungă nu
Unghi de 100 grade nu
Latură scurtă nu
Modele lungi nu
Tip produs Șurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 626031 1,5
EAN / GTIN 4069515039772
Număr producător 626031 1,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Oţel crom-vanadiu, complet călit (dur şi rezistent), suprafaţă cromată. Hex-Plus de la dimensiunea 2 mm până la 12 mm.