Şurubelniţă pentru şuruburi Torx®, Profil Torx®: TX20

Cod articol: 625701 TX20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
624 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® TX20
Lungimea lamei 100 mm
Lungimea totală 207 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Material mâner din mai multe componente din plastic
Suprafaţă cromat
Tip produs Şurubelniţe

Identificare și clasificare

Cod articol 625701 TX20
EAN / GTIN 4045197950659
Număr producător 625701 TX20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă din mai multe componente cu zonă de prindere optimă pentru moment şi confort. Tijă din oţel pentru scule înalt aliat, suprafaţă cromată, cu vârf ChromTop.