Model special PEW 12 pentru capete de cablu mari de 95 mm², dimensiune sistem 16 mm

Cod articol: 625 00094 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 625 00094 3
EAN / GTIN 4049002077876
Număr producător 625 00094 3
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Descriere:

  • Clește special pentru sertizarea aproape tuturor conectorilor sertizați actuali cu o secțiune transversală a conductorului de 0,08 – 50 mm².
  • garantează conexiuni electrice precise, fără lipire
  • Avans paralel al matrițelor de sertizare
  • raport optim de transmisie
  • manevrabilitate bună datorită centrului de greutate ergonomic
  • Poate fi acționat cu o singură mână sau cu două mâini
  • multe posibilități de combinare

Caracteristică:

  • Greutate: 680g
  • Lungime: 200 mm
  • Execuție: brunat
  • Dimensiuni de sistem: 16 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă