Pânza de ferăstrău diamantată - SP - U, 230x22,23 mm / B

Cod articol: 624298000
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
Tip produs Disc de debitat

Identificare și clasificare

Cod articol 624298000
EAN / GTIN 4061792184985
Număr producător 624298000
L-Număr L01750 383
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Disc universal de tăiere cu diamant cu muchie segmentată pentru o tăiere agresivă și rapidă, cu performanțe de tăiere ridicate și o durată de viață bună
  • Bine adaptat pentru toate materialele de construcții, cum ar fi betonul, betonul cu agregate expuse, gresie dură, cărămizi de argilă
  • Înălțime segment 10 mm
  • Cu o cantitate de comandă de 10 bucăți livrare în display de tejghea (cu excepția ambalajului blister).

Caracteristică:

  • Diametru x alezaj: 230 x 22,23 mm
  • Viteză max. Turație: 6600 rpm
  • Dimensiuni segment: 40,3 x 2,4 x 10 mm
  • Număr de segmente: 16
  • Unitate de vânzare: 1
  • Ambalaj: Blister