Clește pentru sistem de sertizare PEW 12 în cutie din plastic, cromat

Cod articol: 624 101 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 624 101 6
EAN / GTIN 4049002014789
Număr producător 624 101 6
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Descriere:

  • Cufărul din plastic conține:
  • PEW 12 fără inserție de sertizare și fără contact
  • Accesorii de montaj
  • Poate fi echipat cu până la 7 matrițe de sertizare și un dispozitiv de poziționare

Caracteristică:

  • Greutate: 1030g
  • Lungime: 265 mm
  • Lăţime: 220 mm
  • Înălţime: 50 mm
  • Execuție: cromat

Descărcări și documente

Produse potrivite