Inserție de sertizare pentru conector Wieland 4,0 - 10,0 mm²

Cod articol: 624 073-1 3 0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Cod articol 624 073-1 3 0
EAN / GTIN 4049002085604
Număr producător 624 073-1 3 0
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Caracteristică:

  • Greutate: 50g
  • Lungime: 32 mm
  • Număr de cuiburi de sertizare: 3
  • Capacitate (mm²): 4 / 6 / 10 mm²
  • conector: Conector Wieland