Inserție de sertizare pentru conector Wieland 0,14 - 4,0 mm²

Cod articol: 624 071-1 3 0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Cod articol 624 071-1 3 0
EAN / GTIN 4049002077814
Număr producător 624 071-1 3 0
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Caracteristică:

  • Greutate: 50g
  • Lungime: 32 mm
  • Număr de cuiburi de sertizare: 4
  • Capacitate (mm²): 0,14 - 1 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
  • conector: Conector Wieland