5 lame de fierăstrău cu pendulă ″clean wood premium″ 93/ 2,2 mm

Cod articol: 623999000
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
Tip produs Pânză de ferăstrău

Identificare și clasificare

Cod articol 623999000
EAN / GTIN 4007430182210
Număr producător 623999000
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Tăieturi curate și unghiulare, cu o durată de viață foarte lungă

Caracteristică:

  • Versiune: Unghi liber de împământare / dinte de împământare
  • Grosime: 1,5 mm
  • Conform cu tipul Bosch: T 308 BF
  • Material: BIM
  • Adecvarea materialului: Rezultate de tăiere perfecte, fără rupere pe ambele părți / pentru tăieturi rapide / lemn de esență tare / atenție: Opriți cursa pendulului!
  • Lungime utilă: 93 mm
  • Descriere produs: Tăieturi curate și precise în unghi, cu o durată de viață foarte lungă
  • Unitate de vânzare: 5
  • pas dinte: 2,2 mm